Skuffe til riffelpladeboks til ladvognskøretøjer
Skuffe til enkeltboks
SKUFFE TIL TRANSPORTKASSE 660X1000X200
ORSYMOBIL
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Udtrækslængde: 700 mm
- Lastfladebæreevne: 50 kg
- Skuffen er monteret til højre
Når du bestiller skuffen, monteres den på boksen før levering. Efterfølgende montering er ikke mulig.
Bredde | 660 mm |
Længde | 1000 mm |
Højde | 200 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 11.840 kg |
Materiale | Aluminium |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!