Skuffekomponent 12x
ORSY systemreol, skuffekomponent 12x
SKUFFEFAG LÅSBAR MED 12 SKUFFER, RØD
Varenr.
09619212
EAN 4024835626682
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Velegnet til sortimenter, små dele, værktøj, elektriske stik
Anvendelsesområde
Velegnet til skum, bakkeindlæg og systemopbevaringsbokse i ORSY® systemprodukter
Farve | Trafikrød RAL 3020 |
Bredde | 536 mm |
Dybde | 340 mm |
Højde | 1165 mm |
Antal skuffer | 12 STK |
Bredde (indvendigt mål for skuffe) | 465 mm |
Dybde (indvendigt mål for skuffe) | 335 mm |
Højde (indvendige mål for skuffe) | 55 mm |
Overflade | Pulverlakeret |
Materiale | Stål |
Produktvægt (pr. vare) | 38700 g |