Skuffeskydefag
Skuffefag til SK54 og SK108
KUFFERTUDTRÆK 556X60X382 VKM385
Varenr.
0963010385
EAN 4046777425864
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Til sikker opbevaring af ORSY systemkufferter 8.4.1 og 8.4.2
- Med aluminiumshåndtag og integreret over-udtræk
- Fremstillet af pulverlakeret stål i RAL 7016
- Bæreevne op til 20 kg
Konstruktionsdybde | 382 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 3.600 kg |
Højde | 60 mm |
Farve | Antracitgrå RAL 7016, med struktur |
Bæreevne | 20 kg |
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)