Skævbider, heavy-duty DIN ISO 5749
Skævbider, kraftig udf., DIN ISO 5749
ZEBRA-ERGO SKÆVBIDER 160MM
ZEBRA
Varenr.
071401 552
EAN 4050642466470
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
Til skæring af pianotråd, hård og blød tråd
- Styrkebesparende, ren afskæring takket være slebet præcisionskær
- Værktøjsstål af høj kvalitet sikrer lang levetid og præcisionsskær, selv under maksimal belastning
- Ergonomisk og skridsikkert 2-komponent komforthåndtag med smal kraveprofil for komfortabelt arbejde og optimal kraftoverførsel
- Induktivt hærdede præcisionsskær
- Overflade: Helt slebet og forkromet
- Led: Pålagt, smedet på nitter
Længde (L) | 160 mm |
Længde i tommer (L) | 6 1/4 tommer |
Maks. skæreevne for diameter for mellemhård tråd | 3,4 mm |
Maks. skæreevne for diameter for hård tråd | 2,5 mm |
Maks. skæreevne for diameter for pianotråd | 2 mm |
Maks. skæreevne for diameter for blød tråd | 4 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Krom |
Samlingstype | Startet |
Håndtag, materiale | 2-komponent plast |