Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Eksklusivt for erhvervskunder

Service-Hotline +79323170

Køb via konto

Hurtig levering

mere end 60,000 produkter

Skævbider

Skævbider Red Line ECO
SKÆVBIDER 160 MM
RED LINE

Varenr. 577208 552

Prisvisning for kunder efter login

Skævbider

Varenr. 577208 552

Prisvisning for kunder efter login

Antal

PE

x

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Til skæring af hård og blød tråd
  • Ubesværede, rene snit takket være det fræsede præcisionsskær

  • Værktøjsstål i høj kvalitet sikrer lang levetid på værktøjet og præcision på skærefladerne, selv under høj belastning

  • Ergonomisk, 2-komponent komforthåndtag til behagelige arbejdsforhold og optimal kraftoverførsel

  • Skæring: Induktivt hærdet præcisionsskæring

  • Overflade: Fuld poleret

  • Samling: Lagt på

Længde (L)

160 mm

Kæbetykkelse (D)

10 mm

Maks. skæreevne for diameter for hård tråd

1 mm

Maks. skæreevne for diameter for mellemhård tråd

1,6 mm

Maks. skæreevne for diameter for pianotråd

mm

Længde i tommer (L)

6 1/4 tommer