Skydestige, 2-delt
Skydestige i aluminium med tværstiver 2 dele
SKYDESTIGE PRO M. STIGEFOD 2DELT 8,8M
Varenr. 0962931301
EAN 4046777296716
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ekstra bred stige med skridsikker stigefod
Ergonomisk korrekt og med gode arbejdsforhold
- 38 mm ergonomisk korrekte trin med plan og sikker ståflade
- Stigefod med solide fødder i skridsikkert, og slidstærkt materiale for ekstra stabilitet
- Skridsikre sko i alle vangeender
- Ekstra bred: 51,5 cm
- Vanger og trin udført i elokseret aluminium
Nem og sikker at arbejde med
- Kraftigt tophjul og nylonbøsninger i alu-beslag sikrer let og hurtig udskydning
- Selvlukkende kliklås i aluminium som giver ekstra sikkerhed
Bemærk
For at leve op til indretningen af anlægsstiger iht. EN131-Professional, bør skydestiger inkl. stigefod vælges.
EN 131-godkendt.
Materiale | Aluminium |
Antal trin | 2 x 17 |
Min./maks. længde | 490-880 cm |
Bæreevne | 150 kg |
Maks. arbejdshøjde | 880 cm |
Standarder | EN 131 |