Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Skyllekoncentrat

Skyllekoncentrat 932 TUNAP
932 SKYLLEKONCENTRAT 500 ML

Varenr. GT00101488

EAN 4065746466172

Prisvisning for kunder efter login
Skyllekoncentrat

Varenr. GT00101488
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
Neutral, aske- og metalfri opløsning til skylning efter partikelfilterrensning. Fordamper uden at efterlade rester. Garanterer et renere partikelfilter, der kan regenereres igen.
  • Nedbryder askeaflejringer i partikelfiltre

  • Fordamper uden at efterlade rester
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • I tilfælde af tab af ydeevne eller funktionsfejl forårsaget af et partikelfilter, der er overbelastet med sod eller aske

  • Til fjernelse af kulstofholdige aflejringer fra oxidationskatalysatorer
Instruktioner

Rens først partikelfilteret med microflex® 931 partikelfilterrens. Se serviceinformation SI 931. Fyld derefter TUNAP trykkopsprøjtepistolen med microflex® 932 skyllekoncentrat. Brug den tilhørende TUNAP-sonde til at skylle partikelfilteret. Brug sikkerhedsbriller/ansigtsskærm. Sikkerhedsdatablad kan rekvireres.

Indhold

500 ml

Farve

Grøn, Klar

Lugt/duft

Aminer

Kemisk basis

Vandig opløsning

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

24

Massefylde

1 g/cm³

pH-værdi

7

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger