Slagafbalanceringsvægt af zink til aluminiumsfælge på biler
Slagafbalanceringsvægt, zink, biler, alufælg type 62 Z
ZINK BALANCEVÆGTE F.ALU F.62Z 30g
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Type 62 Z
- Dokumenterede resultater
Der må højst anvendes to hårde slag til montering. Hvis antallet af slag øges, kan det resultere i beskadigelse af belægningen på vægtene.
Vælg en egnet vægt ved hjælp af fælgformen inden montering. I denne forbindelse skal der tages højde for de forskellige fælgtyper og kantflanger.
Vægt for balancevægt | 30 g |
Materiale | Zink |
Overflade | Pulverlakeret |
Egnet til fælgtype | Aluminium |
Længde | 53.7 mm |
Farve | Sølvgrå |
Produktvægt (pr. vare) | 30.135 g |
Sammenligningsnummer | Franken 62-Z, Hofmann 666 |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!