Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Slagboremaskine SB 13-XE

Slagboremaskine SB 13-XE
MASTER SLAGBOREMASKINE, SB13-XE
SB13-XE

Varenr. 07023222

EAN 4056807121031

Prisvisning for kunder efter login
Slagboremaskine SB 13-XE

Varenr. 07023222
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
Stærk, universal 13 mm slagboremaskine med ergonomisk håndtag og enkelt skift fra normal til slagboring

Forhindrer, at værktøjet drejer i borepatronen

Borepatron med enkeltbøsning og lynkobling med spændeeffektlås og kæber af wolframkarbid

Defekte kabler udskiftet eller længere ledninger tilsluttet på få sekunder

Særligt tilslutningssystem

Høj pålidelighed og optimal kraftoverførsel

Planetgear i massivt metal

Utilsigtet omskiftning umulig

2-trins kontakt med lås på ydersiden af kabinettet

Omskifterkontakt for rotation med/mod uret på toppen af kabinettet

Servicedæksel til enkel udskiftning af kulbørster

Kulbørster til udskiftning findes også i håndtaget

Sikkert greb, selv ved høje tilspændingsmomenter

Robust ekstrahåndtag med dybdestop

Klemmehals i overensstemmelse med Euro-standard

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominel spænding

230 V/AC

Min./maks. frekvens

50 / 60 Hz

Beskyttelsesklasse

Beskyttelsesklasse II/beskyttelsesisolering

Indgangseffekt

750 W

Effektudgang

375 W

Tomgang 1./2. gear min./maks.

0-1200 / 0-3400 o/min

Slaghastighed

31500 o/min

Maks. borediameter i stål

13 mm

Borepatronsholder

1/2 x 20 UNF

Min./maks. spændebredde for borepatron

1-13 mm

Længde x højde

335 x 207 mm

Maskinens vægt

2,2 kg

Kabellængde

4 m

Slagboremaskine SB 13-XE indeholdt:
Handle
1 x
Handle

AUXILIARY HANDLE

Mængde: 1 x
Kuffertindlæg Til MASTER/M-CUBE elværktøj
1 x
Kuffertindlæg Til MASTER/M-CUBE elværktøj

CASEINRT-(BM13/SB13)-SYS-8.4.2

Beskrivelse: Det perfekte indlæg til at opbevare dit Würth MASTER- eller M-CUBE-elværktøj ordentligt og sikkert.
Mængde: 1 x
1 x
ORSY-kuffert 8.4.2

ORSY-KUFFERT 8.4.2

Beskrivelse: Ideel til fleksibel opbevaring af små dele, elværktøj og værktøj, der anvendes med forbrugsartikler
Mængde: 1 x