Slagfast stikdåse
Strømfordeler uden kabel, slagfast
3-STIKDÅSE SLAGFAST M/JORD GRØN
Varenr.
0969310716
EAN 4046777298895
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Med 3 runde udtag, aflastningsbøjle og jordstik
God kvalitet
- 3 runde udtag
- Aflastningsbøjle
- Pillesikring
Stikdåsen leveres uden ledning.
Nominel strøm | 10 A |
Nominel spænding | 250 V AC |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)