Slagringnøgle metrisk, lige
Slagringnøgle
RINGSLAGNØGLE 12KT 36MM
Varenr. 071526136
EAN 4011231733755
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
- Spids: Dobbelt sekskant
- Standard: DIN 7444
- Materiale: Specialsmedet stål med høj slagfasthed
- Overflade: Stålgrå
- Geometri: Kort, stærk profilaksel og slagringsende til de mest krævende opgaver
Anvendelsesområde
Fragt, entreprenørmaskiner, værksteder, skibsværfter, sværindustri, minedrift og jernbaner
![]() | |
Nøglevidde | 36 mm |
Længde (L) | 205 mm |
Kærvtype | Dobbelt sekskantet hoved |
Ringtykkelse (a) | 18 mm |
Udvendig diameter for ring (d1) | 58 mm |