Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Slagringnøgle metrisk, lige

Slagringnøgle
RINGSLAGNØGLE 12KT 46MM

Varenr. 071526146

EAN 4011231733786

Prisvisning for kunder efter login
Slagringnøgle metrisk, lige

Varenr. 071526146
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
  • Spids: Dobbelt sekskant

  • Standard: DIN 7444

  • Materiale: Specialsmedet stål med høj slagfasthed

  • Overflade: Stålgrå

  • Geometri: Kort, stærk profilaksel og slagringsende til de mest krævende opgaver
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Fragt, entreprenørmaskiner, værksteder, skibsværfter, sværindustri, minedrift og jernbaner

Nøglevidde

46 mm

Længde (L)

240 mm

Kærvtype

Dobbelt sekskantet hoved

Ringtykkelse (a)

22 mm

Udvendig diameter for ring (d1)

74 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger