Slagskruenøgle til akselmøtrik til aksler med og uden styreflange Sekskant
Slagskruenøgle til akselmøtrik med sekskantet styreflange
85MM SLAGTOP TIL SAF-AKSEL
Varenr.
1952001090
EAN 4250158160859
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
Til montering og demontering af akselnav med bremsetromler og hjul.
Anvendelsesområde
- 1952001090: SAF anhængeraksel
- 1952001091: IVECO - Cargo HA ´98
- 1952001093: DC Dicos anhængeraksel fra MY 2005 med kompakt lejenavsenhed (DB nr. W749589000900)
- 1952001092: IVECO Eurocargo - HA type 120 E15 '98 med dobbelt møtrik
- 1952001094: Kässbohrer-/Setra-busser
- 1952001406: Alle IVECO aksler med nøglestørrelse 92
Kærvtype | Udvendig sekskant |
Nøglevidde | 85 mm |
Nøglevidde 2 | 36 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 1800,000 g |
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)