Slagskruetrækker, bitsortiment TX, 1/2" drev 9 dele
Slagskruetrækker bitsortiment 9 dele TX, 1/2"
1/2" TOP TX 20, 25,30,40,45,50,55,60,70
Varenr.
1952001245
EAN 4250158146129
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Med kuglerille og hul
- Velegnet til slagskruetrækker, længde 78 mm
Antal stykker | 9 STK |
Produktvægt (pr. vare) | 1200.000 g |
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)