Slangeklemme Oetiker
Slangeklemme med to ører, stål, forzinket, Oetiker
OETIKER-KLEMME B6,5MM 9-11
Varenr.
054109 11
EAN 4046777497601
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
Nem at montere ved sammentrykning med en bidetang; perfekt forsegling, selv under højt tryk.
Nem at montere ved sammentrykning med en bidetang; perfekt forsegling, selv under højt tryk
Bredde for bånd | 6,5 mm |
Min. spændeområde | 9 mm |
Maks. spændeområde | 11 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Galvaniseret |
RoHS-kompatibel | Ja |
Produktvægt (pr. vare) | 1 g |