Slangeklemme Oetiker
Slangeklemme med to ører, stål, forzinket, Oetiker
OETIKER-KLEMME B7,5MM 13-15
Varenr.
054113 15
EAN 4046777497632
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
Nem at montere ved sammentrykning med en bidetang; perfekt forsegling, selv under højt tryk.
Nem at montere ved sammentrykning med en bidetang; perfekt forsegling, selv under højt tryk
Bredde for bånd | 7,5 mm |
Min. spændeområde | 13 mm |
Maks. spændeområde | 15 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 1 g |