Slangeklemme Oetiker
Slangeklemme med to ører, stål, forzinket, Oetiker
OETIKER-KLEMME B8,0MM 17-20
Varenr.
054117 20
EAN 4046777497656
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
Nem at montere ved sammentrykning med en bidetang; perfekt forsegling, selv under højt tryk.
Nem at montere ved sammentrykning med en bidetang; perfekt forsegling, selv under højt tryk
Bredde for bånd | 8 mm |
Min. spændeområde | 17 mm |
Maks. spændeområde | 20 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 1 g |