Slangeklemme Oetiker
Slangeklemme med to ører, stål, forzinket, Oetiker
OETIKER-KLEMME B9,5MM 20-23
Varenr.
054120 23
EAN 4046777497663
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
Nem at montere ved sammentrykning med en bidetang; perfekt forsegling, selv under højt tryk.
Nem at montere ved sammentrykning med en bidetang; perfekt forsegling, selv under højt tryk
Bredde for bånd | 9,5 mm |
Min. spændeområde | 20 mm |
Maks. spændeområde | 23 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 1 g |