Slangeklemme Oetiker
Slangeklemme med to ører, stål, forzinket, Oetiker
OETIKER-KLEMME FZB B10MM 22,5-27MM
Varenr. 054142325
EAN 4058794641745
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
Nem at montere ved sammentrykning med en bidetang; perfekt forsegling, selv under højt tryk.
Nem at montere ved sammentrykning med en bidetang; perfekt forsegling, selv under højt tryk
Bredde for bånd | 10 mm |
Min. spændeområde | 22,5 mm |
Maks. spændeområde | 27 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Zinkbelagt |
RoHS-kompatibel | Ja |
Produktvægt (pr. vare) | 12,300 g |