Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Slangeklemme med et øre og indvendig ring

Spændebånd med et øre og indvendig ring
OETIKER-KL. M/INDV. RING 9,8-11,8

Varenr. 0541123

EAN 4011231448970

Prisvisning for kunder efter login
Slangeklemme med et øre og indvendig ring

Varenr. 0541123

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 100 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Lav monteringshøjde for forbindelser i de trangeste områder

Lav samlet højde, lille spændeområde


Præcis installation, selv under trange pladsforhold

Bemærk

Den udvendige diameter på slangen, der er monteret på forbinderen, skal være cirka midt i spændebåndets fastgøringsområde.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Brændstofledningssystemer, luftførende rør, airbags, kølevand/opvarmning, beslag/montering, olie- og lavtrykshydraulik

Materiale

Rustfrit stål A2, 1.4307

Indsatsring, materiale

Rustfrit stål A2, 1.4307

Overflade

Almindelig

Bredde for bånd

7,4 mm

Min./maks. spændeområde

9,8-11,8 mm

Diameter (Ø)

12,3 mm

RoHS-kompatibel

Ja

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Bindetænger DIN 5242

KNIBTANG, 200MM MONIER
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
Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Slangeklemme med 1 øre, sortiment 481 dele i systemkuffert

SLANGEKLEMME M.1ØRE SORT. 481STK