Slangekobling
Slangekoblinger, lige
LIGESAMLER Ø 4,0 MM
Varenr. 05002502
EAN 4011231422666
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
- Modstandsdygtig over for benzin, diesel, olie, vaskevand, bremsevæske, frostvæske osv.
- Forskellige dimensioner og design fremstillet af acetalharpiks
![]() | |
Indvendig diameter (D2) | 2,7 mm |
Slangeforbindelsesdiameter (D1) | 4 mm |
Længde (L1) | 35 mm |
Materiale | Polyoxymethylen |