Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Slangevogn Pronto

Slangevogn Pronto
VAND SLANGE VOGN 1/2" 30M

Varenr. 9501000125

EAN 8000625088645

Prisvisning for kunder efter login
Slangevogn Pronto

Varenr. 9501000125
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
Komplet slangesystem til havearbejde

Leveres med 30 meter slange monteret på rulle, sæt af koblinger og sprøjtedyse



Stabil vogn med nem indrulning


  • Oprulningsknap sikrer et behageligt greb ved ind- og udrulning

  • Lavt tyngdepunkt sikrer stabilitet

  • Rustfri aluminiumsramme


Leveres som kit og kan monteres uden værktøj

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredde

474 mm

Højde

735 mm

Materiale

Plast/aluminium

Indvendig slangediameter

12 mm

Slangelængde

30 m

Forbindelsesgevind

1/2

Udvendig slangediameter

17 mm

Maks. tryk

8 bar

Produktvægt (pr. vare)

6,44 kg

Længde

440 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger