Slibebånd
Slibebånd, lærred, zirkonium
SLIBEBÅND 13X25MM K 60
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Allround brug
- Til slibning og finslibning af mange materialetyper
- Brugbar på steder med begrænset plads
Robust
- Kan modstå høj belastning pga. slibehovedets fleksibilitet
Anvendes til slibning og finslibning af stål, rustfrit stål, støbegods, forædlet stål, CRNi-stål, træ og spartelmasse.
![]() | |
Diameter (d1) | 13 mm |
Bredde (l1) | 25 mm |
Kornstørrelse | K60 |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!