Slibeskive, Cubitron III
Slibeskive, 3M Cubitron III
3M CUBITRON III SKRUBSKIVE 36. 150X7MM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Takket være den forsænkede midterdel af slibeskiven er slibning mulig i alle vinkler.
- Skiven fungerer godt med næsten alle materialer, men den er specielt designet til brug på rustfrit stål og forskellige metallegeringer.
- Ydeevnen af 3M™ Cubitron™ 3 slibeskiven garanteres af 3M's nydesignede og præcisionsformede keramiske slibekorn, hvis skarpe og vinklede struktur brydes igen og igen for at danne skarpe punkter takket være de patenterede molekylære klæbeløsninger.
- De skarpe spidser får slibeproduktet til at skære hurtigt, forblive køligt og holde meget længere end traditionelle slibeprodukter.
Diameter x tykkelse | 150 x 7,0 mm |
Borehul | 22.23 mm |
Maks. omdrejningshastighed | 10200 o/min |
Materiale, der skal bearbejdes | Stål, Rustfrit stål |
Maks. periferihastighed | 80 m/s |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)