Slibeskive Useit Superpad, køretøj
Slibeskive Useit Superpad
USE IT SLIBERONDEL AUTO Ø125MM K. 120
Varenr. 0581302120
EAN 4046778795072
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Slibeskive, der er perforeret over hele overfladen
- Slibestøvet suges væk fra hele overfladen.
- Ingen tilstopning, høj slibeydeevne, lang levetid, ensartet sliberesultat, høj slibeeffekt.
Støv- og skyggefri i drift
Kortere slibetid og effektivt arbejde med slibeevne op til fire gange bedre end for konventionelle perforerede slibemidler
Spar tid og penge.
I modsætning til konventionelle perforerede slibemidler er hele mønsteret på Useit Superpad P Vehicle optimeret til materialet og mængden af støv, der opstår.
Ingen tilstopning af slibeskiven
Useit® Superpad P Vehicle er universelt egnet til brug med enhver støtteplade (uanset huller) - med eller uden støvudsugning.
Skumisolering
Trykudligning
Punkttrykket på overfladen reduceres af skumisoleringen.
Faren for gennemslibning af lakken på kanter, folder og i kurver reduceres til et minimum.
Følgende faktorer kan påvirke sliberesultatet:
- 1. Overfladens tilstand (spartelmassetype, sprøjtemønstre, grad af gennemtørring).
- 2. Behandleren (slibetryk, fremføringshastighed, slibeteknik).
- 3. Støttepladen (design, f.eks. form og hårdhed).
- 4. Slibeværktøjet (omdrejningshastighed, kørsel, slag, udsugning osv.).
Form | Skive |
Diameter (Ø) | 125 mm |
Kornstørrelse | 120 |
Hulmønster | Flere perforeringer |
Klæbesystem | Krog og løkke |
Materiale for slibemiddel | Aluminiumoxid |