Useit® Superpad træslibeskive
Slibeskive til træ Useit Superpad
USE-IT SLIBERONDEL Ø125MM TRÆ K.240
ZEBRA
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Slibestøvet suges væk fra hele overfladen
- Ingen tilstopning, høj slibeevne, lang levetid, ensartet sliberesultat
- Støv- og skyggefri funktion
Sparer tid og penge
Kortere slibetid og effektivt arbejde med slibeevne op til fire gange bedre end for konventionelle perforerede slibemidler
Ingen tilstopning af slibeskiven
I modsætning til konventionelle perforerede slibemidler er hele mønsteret på Würth Useit Superpad Wood optimeret til materialet og mængden af støv, der opstår
Skivediameter på 225 mm er især ideel til at slibe gipsplader, hvor der er anvendt spartelmasse i gipsvægge (egnet til "Giraf" slibemaskinen med lang hals).
Würth Superpad til træ er universelt egnet til brug med alle bagplader (uanset huller) – med eller uden støvudsugning.
Form | Skive |
Diameter (Ø) | 125 mm |
Kornstørrelse | 240 |
Hulmønster | Flere perforeringer |
Klæbesystem | Grip |
Materiale for slibemiddel | Aluminiumoxid |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!