Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Useit® Superpad træslibeskive

Slibeskive til træ Useit Superpad
USE-IT SLIBERONDEL Ø150MM TRÆ K.40
ZEBRA

Varenr. 058120340
EAN 4046778304854

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til behandlet og ubehandlet hårdt og blødt træ, spartelmasser, plast, gipsplader, maling, hårde og bløde malesystemer og mineralske materialer (syntetisk sten)

Slibestøvet suges væk fra hele overfladen


  • Ingen tilstopning, høj slibeevne, lang levetid, ensartet sliberesultat

  • Støv- og skyggefri funktion


Sparer tid og penge


Kortere slibetid og effektivt arbejde med slibeevne op til fire gange bedre end for konventionelle perforerede slibemidler



Ingen tilstopning af slibeskiven


I modsætning til konventionelle perforerede slibemidler er hele mønsteret på Würth Useit Superpad Wood optimeret til materialet og mængden af støv, der opstår

Bemærk

Skivediameter på 225 mm er især ideel til at slibe gipsplader, hvor der er anvendt spartelmasse i gipsvægge (egnet til "Giraf" slibemaskinen med lang hals).

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Würth Superpad til træ er universelt egnet til brug med alle bagplader (uanset huller) – med eller uden støvudsugning.

Form

Skive

Diameter (Ø)

150 mm

Kornstørrelse

40

Hulmønster

Flere perforeringer

Klæbesystem

Grip

Materiale for slibemiddel

Aluminiumoxid

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Sugeslange, elektrisk ledende Til ISS- og TSS-serien

STØVSUGERSLANGE, ANTISTATISK, ISS 45