Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Slibeskive til stål og rustfrit stål

Lamelslibeskive, korund, Red Line
LAMELRONDEL FIBERRYG 125MM K120 RED LINE
RED LINE

Varenr. 0579580321

Prisvisning for kunder efter login

Slibeskive til stål og rustfrit stål

Varenr. 0579580321

Prisvisning for kunder efter login

Antal

PE

x10 stk.
Se tilgængelighed hos en Würth-filial

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Den robuste slibeskive med høje ydeevneværdier.
  • Optimal slibekapacitet med lang levetid.

  • Høj brudstyrke.

  • Opfylder de højeste sikkerhedskrav i henhold til den europæiske standard EN 12413.

  • Kalcineret aluminiumoxid-smergellærred.

  • Glasvævet bagplade.

Produktinformationer

Würth katalog(X)

Katalogside som PDF 1

Datablad(X)

Certifikater/Dokumenter(X)

AnvendelsesområdeSlibeskive til stål/rustfrit stål. Anvendes til slibning af kanter og overflader, pudsning og glatning, afgratning og til bearbejdning af svejsesøm.

Diameter (Ø)

125 mm

Borehul

22,23 mm

Kornstørrelse

120

Version

Bølget

Materiale for skive

Glasstof

Maks. omdrejningshastighed

12250 o/min

Materiale for slibemiddel

Aluminiumoxid (korund)

Varenr. Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Würth katalog

Katalogside som PDF  | 

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger