Slibevifte af syntetisk korund
Slibevifte, syntetisk korund
SLIBEVIFTE KORUND K80-60X30X6
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Skånsom bearbejdning med effektiv materialefjernelse
Smidige, bløde slibelameller
Ideel ved trange pladsforhold
Den let forsænkede harpikskerne muliggør optimal betjening ved trange pladsforhold uden beskadigelse af arbejdsemnet.
Slibevifter opnår optimal ydeevne ved en anbefalet omdrejningshastighed på 15-20 m/sek. Et ideelt kompromis mellem materialefjernelse, overfladekvalitet og varmeudvikling på arbejdsemnet og lamelslibehjulets levetid. Den maksimalt tilladte omdrejningshastighed (min-1) må aldrig overskrides af sikkerhedsmæssige årsager. Kan anvendes med elektriske og pneumatiske ligeslibere samt fleksible aksler.
Levetid og varmeudvikling:
Lave omdrejninger og lavt arbejdstryk på emnet øger levetiden for slibeviften og minimerer varmeudvikling i arbejdsemnet.
Materialefjernelse:
Øgning af slibeeffekten bør opnås ved at skifte til en grovere kornstørrelse frem for at øge arbejdstrykket på emnet.
Overfladekvalitet:
Højere omdrejninger med lavt arbejdstryk resulterer i finere slibebillede. Øgning af arbejdstrykket ved lave omdrejninger giver et grovere slibebillede. Jo blødere materialet der bearbejdes, er, jo større er ruhedsgraden (ved brug af samme kornstørrelse).
Klemmelængden i værktøjet skal være min. 15 mm, og den angivne maksimale omdrejningshastighed for åbne aksellængder må ikke overskrides. Overhold generelle arbejds- og sikkerhedsforskrifter.
- Specielt velegnede til bearbejdning af legeret og ulegeret stål, smedejern, bygningsstål, værktøjsstål, bløde ikke-jernholdige metaller, plast og træ.
- Præcisionsslibning af radier ved værktøjs- og formfremstilling, maskinbearbejdning af mindre og svært tilgængelige overflader ved instrument- og beholderkonstruktion, maskinbearbejdning af fittings af ikke-jernholdige metaller og letmetaller, slibning af turbineblade i motorkonstruktion og ved reparationer, slibning af kanter og overflader, efterbehandling og udjævning, afgratning og bearbejdning af svejsesømme
Diameter x bredde x skaftdiameter | 60 x 30 x 6 mm |
Kornstørrelse | 80 |
Materiale for slibemiddel | Aluminiumoxid |
Materiale, der skal bearbejdes | C-stål |
Anbefalet omdrejningshastighed | 6300 o/min |
Maks. omdrejningshastighed | 12700 o/min |
Skaftdiameter | 6 mm |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!