Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Sømmagasin og gaspatron NG CS-2/3 - SØM T. DIGA CS2/3 POWER    2,6 X 25 MM Sømmagasin og gaspatron NG CS-2/3 - SØM T. DIGA CS2/3 POWER    2,6 X 25 MM
Produktvideoer på youtube

Når du ser og afspiller integrerede videoer på http://www.wuerth.dk, kan udbyderen youtube muligvis registrere de sider, du åbner, og analysere din browseradfærd. Hvis du aktiverer indholdet, dvs. accepterer at se og afspille det, bliver der gemt en cookie på din computer for at registrere, at du har givet dit samtykke via din browser. Denne cookie gemmer ikke personlige data.

Du kan få flere oplysninger i vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger og på vores side om cookies.

Du kan også bruge dette link til at se videoen på udbyderens platform: https://youtu.be/Oei_bSwYgO0

Sømmagasin og gaspatron NG CS-2/3 - SØM T. DIGA CS2/3 POWER    2,6 X 25 MM - 1
Sømmagasin og gaspatron NG CS-2/3 - SØM T. DIGA CS2/3 POWER    2,6 X 25 MM - 2

Sømmagasin og gaspatron NG CS-2/3

Sømmagasin og gaspatron NG CS-2/3
SØM T. DIGA CS2/3 POWER 2,6 X 25 MM

Varenr. 0864950025
EAN 4050382451170

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Universalsøm i høj kvalitet, 2,6 mm i diameter, velegnet til DIGA® CS-2 Power og DIGA® CS-3

iBMB MPA TU Braunschweig



MPA BS-nr.: 2101-126-16-CM:


Sagkyndig rapport om brandadfærd for lette skillevægge fremstillet af gipsplade i henhold til DIN 4102-4



MPA BS-nr.: 2100-376-17-CM


Sagkyndig rapport om brandadfærd for skillevægge med dobbeltsidet planke fremstillet af gipsplader i henhold til DIN EN 520 eller DIN 18180 og en understruktur i henhold til DIN 18182-1 sammen med montering på massive komponenter

Alle bolte er egnet som sekundære befæstelser (uden teknisk godkendelse). De maksimale trækstyrker for de enkelte monteringer fastsættes af brugeren og skal bestemmes med testmonteringer eller tilspændingstest.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Fastgørelse af U-profiler i gipsvægge

  • Fastgørelser i installationsområdet, gipsvægge osv. på betonunderlag (normal beton ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) i henhold til DIN EN 206 og stål og murværk fremstillet af massive mursten

Søm, materiale

Stål

Overflade

Zink, lagtykkelse 8, alle

Sømlængde

25 mm

Sømdiameter

2.6 mm

Hoveddiameter

6.3 mm

Antal søm

800 STK

Indhold

80 ml

Beholder

Patron

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger