Sømmagasin og gaspatron NG CSM-1 SLB Velegnet * til DIGA CSM-1
Sømmagasin og gaspatron NG CSM-1 SLB
40MM SØM TIL CSM-1
Varenr. 0864940140
EAN 4049557590561
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Europæisk teknisk vurdering ETA-12/0452
iBMB MPA TU Braunschweig
MPA BS-nr.: 2101-126-16-CM:
Sagkyndig rapport om brandadfærd for lette skillevægge fremstillet af gipsplade i henhold til DIN 4102-4
VHT Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau (testfacilitet for træ- og gipsvægge)
Z-571-11/PF direkte eller skydeforbindelse i henhold til DIN 18183-1 for ikke-lastbærende indvendige skillevægge i henhold til DIN 4103-1
Alle bolte er egnet som sekundære befæstelser (uden teknisk godkendelse). De maksimale trækstyrker for de enkelte monteringer fastsættes af brugeren og skal bestemmes med testmonteringer eller tilspændingstest.
Trinsøm af høj kvalitet specialdesignet til fastgørelser i betonunderlag (normal beton ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) til fastgørelser i forskalling (spændebrædder, fyldbrædder osv.) i henhold til DIN EN 206
Søm, materiale | Stål |
Overflade | Zinkbelagt |
Sømlængde | 40 mm |
Sømdiameter | 3,7 mm |
Hoveddiameter | 6,3 mm |
Antal søm | 700 STK |
Indhold | 80 ml |
Beholder | Patron |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!