Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Sømmagasin og gaspatron NG CSM-1 SLB Velegnet * til DIGA CSM-1

Sømmagasin og gaspatron NG CSM-1 SLB
60MM SØM TIL CSM-1

Varenr. 0864940160

EAN 4049557590745

Prisvisning for kunder efter login
Sømmagasin og gaspatron NG CSM-1 SLB Velegnet * til DIGA CSM-1

Varenr. 0864940160

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 700 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Europæisk teknisk vurdering ETA-12/0452



iBMB MPA TU Braunschweig



MPA BS-nr.: 2101-126-16-CM:


Sagkyndig rapport om brandadfærd for lette skillevægge fremstillet af gipsplade i henhold til DIN 4102-4



VHT Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau (testfacilitet for træ- og gipsvægge)


Z-571-11/PF direkte eller skydeforbindelse i henhold til DIN 18183-1 for ikke-lastbærende indvendige skillevægge i henhold til DIN 4103-1

Alle bolte er egnet som sekundære befæstelser (uden teknisk godkendelse). De maksimale trækstyrker for de enkelte monteringer fastsættes af brugeren og skal bestemmes med testmonteringer eller tilspændingstest.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Trinsøm af høj kvalitet specialdesignet til fastgørelser i betonunderlag (normal beton ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) til fastgørelser i forskalling (spændebrædder, fyldbrædder osv.) i henhold til DIN EN 206

Søm, materiale

Stål

Overflade

Zinkbelagt

Sømlængde

60 mm

Sømdiameter

3,7 mm

Hoveddiameter

6,3 mm

Antal søm

700 STK

Indhold

80 ml

Beholder

Patron

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Gaspatron til DIGA CSM-1

DIGA CSM-1 GAS 65ML

x 2 stk.