Smørenippel
Stål, forzinket, form A
TRYKSMØRENIPLER HI MM 6X1 LANG
Varenr. 0986140
EAN 4045989531219
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
Form | A, H1, Sekskantet |
Nominel diameter (d1) | 6 mm |
Længde (l1) | 29 mm |
Gevindlængde (metrisk gevind) (lg) | 8 mm |
Nøglevidde (s1) | 7 mm |
Standarder | DIN 71412 |
Materiale | Stål |
Overflade | Zinkbelagt |
Gevindtype | M |
RoHS-kompatibel | Ja |