Snedkerlærlingesæt
Snedkerlærlingesæt 37 dele
SNEDKERLÆRLINGESÆT 37 STK.
Varenr. 096564 39
EAN 4058794849493
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Sortiment med 35 dele
Bredde | 60 cm |
Højde | 40 cm |
Antal stykker i sortiment/sæt | 37 STK |
Snedkerlærlingesæt indeholdt:
1
x
Beskrivelse:
Sekskantet klinge og sekskantet håndstøtte til bil- og metalindustrien
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Hurtigskærende håndsav med ergonomisk håndtag
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Ergonomisk korrekt udformet høvl
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Det optimale valg af en trætommestok
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Fil med gummibelagt håndtag
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Til at slå dykkere i med
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
2-komponent hus med metalclips
Mængde:
1
x
2
x
Beskrivelse:
Til fleksibel, elastisk og skånsom fastspænding af arbejdsemner med det klassiske skruetvingehåndtag
Mængde:
2
x
1
x
Beskrivelse:
Ridsenål med hærdet spids til afmærkning i forbindelse med skæreopgaver
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Med flere regnefunktioner
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Til overførsel af vinkler
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
6 mm
Ergonomisk udformet træhåndtag
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
10 mm
Med 2-komponenthåndtag for maksimal effekt af anvendelse og behageligt arbejde
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
12 mm
Med 2-komponenthåndtag for maksimal effekt af anvendelse og behageligt arbejde
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
16 mm
Med 2-komponenthåndtag for maksimal effekt af anvendelse og behageligt arbejde
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
18 mm
Med 2-komponenthåndtag for maksimal effekt af anvendelse og behageligt arbejde
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
24 mm
Med 2-komponenthåndtag for maksimal effekt af anvendelse og behageligt arbejde
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
18 mm; 165 mm
Med automatisk klingelåsning til praktisk enhåndsbetjening
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Hammervægt: 300 g
Dobbelt murerhammer, håndtag i ask
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Med rund slagbane og gummibelagt håndtag
Mængde:
1
x
1
x
Flad vinkel Nøjagtighed 2 i overensstemmelse med DIN 875, fremstillet af standardstål
ANSATSVINKEL 300X200 MM
Mængde:
1
x
3
x
Beskrivelse:
Let konstruktion med kun 8 g
Mængde:
3
x
1
x
Beskrivelse:
Håndsav af høj kvalitet med 2-komponent plastik-kork-håndtag til hurtige og præcise udskæringer i træmaterialer.
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Japansav med 1-komponent plastpistolgreb
Mængde:
1
x
1
x
Magasinskruetrækker med skraldefunktion Træ/byggeri
MAGASINSKRUETR M SKRALDE TRÆ/BYG 13 DELE
Beskrivelse:
Skruetrækker med udtrækkeligt, roterende magasin, to-komponent håndtag, skraldefunktion, blankt forkromet rundt skaft med magnet og 12 bits
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Omfattende sortiment med PH-, PZ-, sekskanttop- og TX-fatning, inklusive bitholder. Fås i ORSY® systembitboks
Mængde:
1
x
1
x
Spiralbor HSS DIN 338 REDSTRIPE, 19 dele, Syska
SPIRALBOR HSS DIN 338, SÆT 19STK.
Mængde:
1
x
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.
Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.