Softshelljakke, Fox
Softshelljakke FOX
SOFTSHELLJAKKE FOX STR XXL
Varenr. 5359181055
EAN 5708217021027
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Softshell med let figurfacon og justerbare funktioner
- Kan justeres ved håndleddene, taljen og hætten
- Tre udvendige lommer og to indvendige lommer
- Aftagelig hætte
- Vandsøjletryk: 8.000 mm
- Åndbarhed: 2.000 Mvp
Farve | Sort |
Størrelse | XXL |
Materiale | 100 % polyester |
Stofvægt pr. m2 | 320 g |