Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Solcellebeslag, WSF type A, variant 1

Solcellebeslag, WSF, type A variant 1
ANSATSSKRUE WSF 1A TIL TRÆ 8,4X130

Varenr. 0201084130

EAN 4049557742168

Prisvisning for kunder efter login
Solcellebeslag, WSF type A, variant 1

Varenr. 0201084130

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 50 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til understrukturer af træ, færdigsamlet, A2 rustfrit stål med specialbelægning

5 mm indvendig sekskant



Færdigmonteret med:


  • 1 x sekskantmøtrik, DIN 934

  • 1 x låsemøtrik, DIN 985

  • 1 x EPDM-paddehatteformet pakning

  • 2 x spændeskiver, DIN 125
Godkendelser

Med DIBt National teknisk godkendelse Z-14.4-696

Bemærk

Klemmeområdet definerer afstanden mellem den øverste kant af underkonstruktionen, som WSF-solcellebeslaget er skruet ind i, og profilpanelets øverste kant. WSF-solcellebeslag, variant 2, bør anvendes sammen med kuppelhætter afhængigt af de strukturelle belastninger.

Anvendelsesområde

Med DIBt National teknisk godkendelse Z-14.4-696

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Specialdesignet til bølget tagbeklædning.

Instruktioner

Monteringsvejledning


  • Forbor træunderkonstruktionen og tagbeklædningen med Ø 6,0 mm huller. Indskruningsdybden i træ er mindst 34 mm (se værdier for reduceret belastning).

  • Den kuppelformede hætte placeres på profilpanelet og skrues på plads med WSF-solcellebeslaget.

Egnet til

Bølgeblik, tagdækning

Nominel diameter

10 mm

Skruelængde (L)

130,0 mm

Længde (Lg)

185 mm

Gevinddiameter

8,4 mm

Min./maks. spændeområde

45,0-85,0 mm

Materiale

Rustfrit stål A2

Gevindlængde (metrisk gevind) (l)

50 mm

Gevindtype x nominel diameter (D)

M10

Indvendig kærv

HS5

Overflade

Zinkbelagt

Gevindlængde (gevind til træ) (b)

70 mm

Supplerende artikler

Spiralbor HSS til hårdt træ, rillelængde 180 mm 6,0 x 260 mm (art.nr. 0627 006 260), hvælvede påsætninger (art.nr. 0498 105 ... )

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger