Solcellebeslag, WSF type A, variant 1
Solcellebeslag, WSF, type A variant 1
ANSATSSKRUE WSF 1A TIL TRÆ 8,4X150
Varenr. 0201084150
EAN 4048539510047
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
5 mm indvendig sekskant
Færdigmonteret med:
- 1 x sekskantmøtrik, DIN 934
- 1 x låsemøtrik, DIN 985
- 1 x EPDM-paddehatteformet pakning
- 2 x spændeskiver, DIN 125
Med DIBt National teknisk godkendelse Z-14.4-696
Klemmeområdet definerer afstanden mellem den øverste kant af underkonstruktionen, som WSF-solcellebeslaget er skruet ind i, og profilpanelets øverste kant. WSF-solcellebeslag, variant 2, bør anvendes sammen med kuppelhætter afhængigt af de strukturelle belastninger.
Med DIBt National teknisk godkendelse Z-14.4-696
Specialdesignet til bølget tagbeklædning.
Monteringsvejledning
- Forbor træunderkonstruktionen og tagbeklædningen med Ø 6,0 mm huller. Indskruningsdybden i træ er mindst 34 mm (se værdier for reduceret belastning).
- Den kuppelformede hætte placeres på profilpanelet og skrues på plads med WSF-solcellebeslaget.
![]() | |
Egnet til | Bølgeblik, tagdækning |
Nominel diameter | 10 mm |
Skruelængde (L) | 150,0 mm |
Længde (Lg) | 205 mm |
Gevinddiameter | 8,4 mm |
Min./maks. spændeområde | 70,0-105,0 mm |
Materiale | Rustfrit stål A2 |
Gevindlængde (metrisk gevind) (l) | 50 mm |
Gevindtype x nominel diameter (D) | M10 |
Indvendig kærv | HS5 |
Overflade | Zinkbelagt |
Gevindlængde (gevind til træ) (b) | 70 mm |
Supplerende artikler | Spiralbor HSS til hårdt træ, rillelængde 180 mm 6,0 x 260 mm (art.nr. 0627 006 260), hvælvede påsætninger (art.nr. 0498 105 ... ) |