Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Eksklusivt for erhvervskunder

Service-Hotline +79323170

Køb via konto

Hurtig levering

mere end 60,000 produkter

3105-B1:/content/teaser/2019/Sommerklar - Til terrassen/katalogside_topbaanner_Terrassen.jpg

Sommerluften flyder ind over landet, og terrassen skal gøres klar til sæsonens udendørs aktiviteter. Derfor har vi samlet et udvalg af relevante produkter til at komme i mål med arbejdet.

TERRASSEMONTERINGSSKRUE, A4 ASSY® PLUS

Skruen i rustfrit stål A4. Til fastgørelse af terrassebrædder. Med borespids der forhindrer at træet spalter og brækker af. AW20 kræv.

ASSY® 3.0 BJÆLKESKOSKRUE

Tætsluttende skruehoved, især til pladeforformede træforbindelser i værkstedsmontage, forskallings- / nybyggeri og renovering.
Galv. stål, FG, panhoved, AW20 kærv

ASSY® 3.0 ZINK-NIKKEL TRÆSKRUE

Kombinerer stålskrues robusthed med fremragende rustbeskyttelse pga. yderst korrosionsbestandig overflade. AW20 kærv

SLANGEVOGN MED TILBEHØR, ECOSEI KIT

Slangevognen leveres med rulle på 20 m, 1/2" slange (Ø 12-17 mm). Komplet med hanetilslutning samt reduktion og 4 koblinger (til 2 forlængere)

SLANGEVOGN KIT PRONTO 30

Komplet slangesystem til havearbejde - vognen leveres med 1/2 " slange (30 m) monteret på rulle samt sæt af koblinger og sprøjtedyse.

OVERFLADERENSER TIL HØJTRYKSRENSER

For stænkvandbeskyttet rengøring med højtryksrenser

ROTERENDE RENSEBØRSTE TIL HØJTRYKSRENSER

Roterer for en effektiv rengøringsbevægelse. Længde: 250 mm. Gevind: M18 x 1,5

SKUMDYSE TIL HØJTRYKS-RENSER HDR 160 C/185 PP

Kompakt og praktisk design med justerbar sprøjtevinkel. Gevind: M22 x 1,5

VANDSLANGE

5 lag. 1/2" og 30 m

NIPPEL TIL VANDSLANGE

1/2" - 3/4"

LYNKOBLING TIL VANDSLANGE

Med vandstop.1/2" - 5/8" - 3/4"

DOBBELT NIPPEL TIL VANDSLANGE

1/2"

WÜRTH 40 TRÆBESKYTTELSE

Halvdækkende oliebaseret træbeskyttelse, der er nem at arbejde med og giver et godt slutresultat. 3 l. Farveløs

WÜRTH 80 TRÆBESKYTTELSE

Heldækkende oliebaseret træbeskyttelse med god beskyttelse og flot finish. 3 l. Antracitgrå

PENSELSORTIMENT, ECO

Flade pensler i størrelserne 10, 20, 25 og 35 mm samt runde pensler med diametre på 25 og 30 mm. 50 stk. i alt.

FLADE PENSLER, SORTIMENT, 3 STK.

3 stk. i varierende bredder. Plastskaft. Bredde 20, 30 og 50 mm.

FLADE PENSLER, SORTIMENT, 3 STK.

3 stk. i varierende bredder. Plastskaft. Bredde 30, 70 og 100 mm.