Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Special rundsavklinge Til ædelmetaller

Special rundsavklinge
RUNDSAVKLINGE Ø250X30X60 FZ/TZ

Varenr. 0611025602
EAN 4011231501101

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Tandform


Trapezformet tand/flad tand (TT/FT).



Maskine


Til bordsave, panelsave eller snit- og kapsave



Materialer


Profiler og massive materialer lavet af aluminium og andre ikke-jernholdige legeringer, akrylharpiks og Pertinax



Design


Positiv hældningsvinkel for nemmere fremføring. Negativ hældningsvinkel, især egnet til tyndvæggede aluminiumprofiler. På grund af den negative tandform trækkes emnet ikke ind i savklingen, men yder i stedet let modstand og kan derfor bedre føres manuelt.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Diameter x savskærebredde/hovedklingetykkelse x borehul

250 x 3,2 / 2,5 x 30 mm

Antal tænder

60 STK

Tandform

Trapeztand/flad tand

Tandgeometri

Positiv

Materiale, der skal bearbejdes

Aluminium, Ikke-jernholdigt metal, Akrylharpiks, Pertinax

Sidehuller

Kombi (2/10/60 - 2/11/63 - 2/12/64)

Maks. omdrejningshastighed

7600 o/min

Egnet til maskintype

Bord- og panelrundsave

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Reduktionsring Til rundsavklinger

REDUCERBØSNING Ø30-20

x 1 stk.
Reduktionsring Til rundsavklinger

REDUCERBØSNING Ø30-25

x 1 stk.