Speciel systemskrue Til indstiksforbindelseselement
Specialskrue, zinkb. stål, gul unders. hoved TX
SHERPA SKRUE CS XS/S TX20 4,5X50/36
Varenr. 0681352283
EAN 4053479217178
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Afhængigt af forbindelseselementtypen skal der anvendes en passende type specialsystemskruer i henhold til ETA-12/0067-godkendelsen for at kunne garantere de specificerede karakteristiske bærende værdier.
De specificerede karakteristiske bæreevneværdier garanteres ved at anvende de relevante systemskruer sammen med det respektive forbindelseselement i henhold til ETA-12/0067.
- De specielle systemskruer passer perfekt ind i skruehullet på det pågældende forbindelseselement
- Halv spids sikrer optimal indledende skrueindgreb og reduceret risiko for splitning gennem forboringseffekten
- Forstærket skruehoved
Bruges til forbindelseselementer
![]() | |
Typebeskrivelse | XS/S |
Nominel diameter | 4,5 mm |
Længde | 50 mm |
Hovedtype | Undersænket hoved |
Hoveddiameter | 7,5 mm |
Hovedhøjde | 2,8 mm |
Indvendig kærv | TX20 |
Gevinddesign | Delgevind |
Gevindlængde | 36 mm |
Kernediameter | 2,6 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Zinkbelagt, gul |
Produktvægt (pr. vare) | 3,065 g |