Specielt sammensat aluminiumoxid-slibespids, pink
Slibestift, korund, pink
SLIBESTIFT 20 Ø X 25 FORM C
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Lang levetid og minimal slitage på værktøj takket være slidstærke korn med en stærk binding, som holder formen.
- Høj kantstabilitet til økonomisk brug på lavhastighedsmotorer.
Brug passende værnemidler som f.eks. sikkerhedsbriller, høreværn, en støvmaske og beskyttelseshandsker ved brug af slibestiften. Bemærk den anbefalede omdrejningshastighed (n) og skærehastighed (Vc) for det materiale, der bearbejdes, samt værktøj/materiale i oversigtstabellerne. Når du bruger drivspindeludvidelserne, skal de angivne rotationshastigheder og skærehastigheder mindskes betydeligt, så skaftet ikke bøjes. Dette er et spørgsmål om sikkerhed. Før du bruger slibestiften, skal du sørge for, at spidsen roterer korrekt, og at klemmefunktionen på værktøjsdrevet fungerer korrekt. Uanset længden af skaftet på værktøjet skal klemmelængden være mindst 10 mm.
For at bruge slibeværktøj sikkert skal du være opmærksom på følgende oplysninger:
- Slibestifterne er godkendt til maks. periferihastighed på 50 m/s. De maksimalt tilladte rotationshastigheder for forskellige skaftlængder og -diametre er angivet i DIN 69170, som er baseret på EN 12413. Hver pakkeenhed leveres med et medfølgende ark, der angiver de maksimalt tilladte rotationshastigheder for værktøjet. Dette skal overholdes nøje for at forhindre akslen i at bøje under brug.
- Værktøjerne er skrøbelige og skal derfor håndteres og transporteres med forsigtighed. Værktøjerne skal opbevares på en sådan måde, at de ikke udsættes for mekaniske belastninger og skadelige miljøpåvirkninger.
- Anvend ikke beskadigede eller ødelagte slibestifter.
- Når du bruger slibeværktøj, skal du være opmærksom på FEPA-sikkerhedsanbefalingerne. Download: http://www.fepa-abrasives.org
Til brug på maskiner med en fleksibel drivaksel samt på ligeslibere. Til brug på kanter og til afgratningsarbejde på stålkonstruktionsdele og støbte ståldele, samt fjernelse af grater og til slibning af faser ved forberedelse og efterbehandling af svejsesømme.
Diameter | 20 mm |
Arbejdslængde | 25 mm |
Skaftlængde | 40 mm |
Længde | 65 mm |
Skaftdiameter | 6 mm |
Kornstørrelse | 36 |
Materiale for slibemiddel | Sammensat aluminiumoxid |
Fastbinding | Keramisk samling |
Materiale, der skal bearbejdes | Stål |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)