Speed skæreskive Til stål
Skæreskive til stål, Speed
SKÆRESKIVE SP-BLÅ-STÅL PLAN 125X1,6MM
ZEBRA
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Meget hurtige skæretider
- Ekstremt tynd til præcise, næsten grat- og vibrationsfrie snit (meget rene og koldskårne overflader)
- Meget nem at bruge og sikrer bruger- og bearbejdningsvenligt arbejde
- Meget god brudbestandighed
- Opbevaring: tørt ved 20 °C omgivelsestemperatur
- Arbejd kun med passende værnemidler
- Brug altid et passende beskyttelsesdæksel under skærearbejdet
- Brug kun ubeskadigede skiver
- Bloker/vip ikke skiverne, når der skæres – øget risiko for brud!
- Sørg for tilstrækkeligt kontakttryk
- Fastgør altid skæreskiverne (lige udførelse) med metalringen mod maskinen
- For yderligere information henvises til indlægssedlen i pakken
Opfylder de strengeste sikkerhedskrav i den europæiske standard EN 12413 og OSA (organisationen for slibeværktøjssikkerhed)
- Velegnet til stål
- Særligt effektiv til skæring af tyndvæggede rør og profiler, tynde metalplader, karrosseriplader osv.
Alsidighed (punktsystem) | 1 af 4 punkter |
Levetid (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Skæreevne (pointsystem) | 4 af 4 punkter |
Håndtering/brugervenlighed (pointsystem) | 3 af 4 punkter |
Skærekvalitet (pointsystem) | 3 af 4 punkter |
Diameter | 125 mm |
Tykkelse | 1,6 mm |
Borehul | 22,23 mm |
Design | Lige |
Maks. omdrejningshastighed | 12250 o/min |
Maks. periferihastighed | 80 m/sek. |