Speedvinkel
Speedvinkel med CNC-bearbejdede kanter
SPEEDVINKEL 0-90 GR. 185X185 MM
Varenr. 9501016241
EAN 5708004062370
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Speedvinkel med flere forskellige opmålings/og- afstregningsmuligheder.
Speedvinkel bruges som et hjælperedskab ved evt. tømrearbejde, hvor der er flere forskellige opmålings/- og afstregningsopgaver.
Grad for buediameter | 90 mm |
Fri længde for vinkelmålerarm | 185 mm |
Overflade | Lakeret |
Min./maks. måleområde for vinkel | 0-90 grader |