HSCo 90° undersænker med grøn ring DIN 335C
Undersænker HSCo, grøn ring
UNDERSÆNKER GRØN HSSE 90GR. M6 Ø12,4
ZEBRA
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Grat- og vibrationsfri undersænkning og afgratning
Præcisionsspidsforsænker med tre skær, præcisionsslebet
Optimeret spiralskærgeometri
Fremragende spåndannelse og -fjernelse
Bæredygtig produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genbrugsplast fra husholdningsaffald), 100 % genbrugelig og Cradle to Cradle-certificeret® bronze
For legerede ståltyper op til 1200 N/mm2 Rustfrit stål (A2, A4)
Materiale, der skal bearbejdes | Stål |
Kvalitet | ZEBRA-Premium |
Diameter for fræsepunkt (d1) | 12,4 mm |
Skaftdiameter (d2) | 8 mm |
Spidsdiameter (d3) | 2,8 mm |
Længde (l1) | 56 mm |
Antal skærekanter (Z) | 3 STK |
Standarder | DIN 335 |
Form | C |
Skæremateriale | HSCo |
Undersænkningsvinkel | 90 grader |
Overflade | Ubelagt |
Skafttype | Cylindrisk |
Levetid (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Forsænkning, hastighed (pointsystemet) | 2 ud af 4 punkter |
Forsænkning, kvalitet (pointsystemet) | 2 von 4 Punkten |
Alsidighed (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Forsænkning, adfærd (pointsystemet) | 2 von 4 Punkten |
Undergruppe, materiale | Almindeligt byggestål |
Tildeling af spidsforsænker til skruestandarder | ||
Spidsforsænker, nominel diameter d1 | Til skruer med undersænket hoved | Til skruer med undersænket hoved |
DIN EN ISO 10642 (tidligere DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (tidligere DIN 963, 964, 965, 966) | |
6,3 mm | M3 | M3 |
8,3 mm | M4 | - |
10,4 mm | M5 | M4, M5 |
12,4 mm | M6 | M6 |
16,5 mm | M8 | M8 |
20,5 mm | - | M10 |
25,0 mm | M10, M12 | M12 |
31,0 mm | M16 | - |
Skæringsværdier | ||||||
Til diam. 6,3-12,4 | ||||||
Materialebetegnelse | Brudstyrke | vc | f | |||
Ø 6,3 | Ø 8,3 | Ø 10,4 | Ø 12,4 | |||
Stål | ||||||
Almindeligt byggestål | ≤ 500 N/mm² | 35 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤ 1000 N/mm² | 33 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål | ≤ 700 N/mm² | 35 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤ 850 N/mm² | 33 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
≤ 1000 N/mm² | 22 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
Legeret, bratkølet og hærdet stål | ≤ 1000 N/mm² | 17 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
Nitridstål | ≤ 1000 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
Værktøjsstål | ≤ 850 N/mm² | 19 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
≤ 1400 N/mm² | 17 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
Højhastighedsstål | ≤ 1400 N/mm² | 17 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Rustfrit stål | ||||||
Sulfateret rustfrit stål | ≤ 900 N/mm² | 18 | 0,068 | 0,081 | 0,090 | 0,100 |
Austenitisk rustfrit stål | ≤ 1100 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Martensitisk rustfrit stål | ≤ 1200 N/mm² | 15 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Titanium og titaniumlegeringer | ≤ 850 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
≤ 1400 N/mm² | 11 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
Speciallegeringer | ≤ 1600 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
Støbte metaller | ||||||
Støbejern | ≤ 240 HB | 28 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤ 350 HB | 18 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
Kuglegrafit og smedejern | ≤ 240 HB | 24 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤ 350 HB | 22 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
Afkølet støbejern | ≤ 350 HB | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Hårde materialer | ||||||
Fjederstål | ≤ 350 HB | 11 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Til diam. 16,5-31 | ||||||
Materialebetegnelse | Brudstyrke | vc | f | |||
Ø 16,5 | Ø 20,5 | Ø 25 | Ø 31 | |||
Stål | ||||||
Almindeligt byggestål | ≤ 500 N/mm² | 35 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤ 1000 N/mm² | 33 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål | ≤ 700 N/mm² | 35 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤ 850 N/mm² | 33 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
≤ 1000 N/mm² | 22 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
Legeret, bratkølet og hærdet stål | ≤ 1000 N/mm² | 17 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
Nitridstål | ≤ 1000 N/mm² | 17 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
Værktøjsstål | ≤ 850 N/mm² | 19 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
≤ 1400 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
Højhastighedsstål | ≤ 1400 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,150 | 0,120 |
Rustfrit stål | ||||||
Sulfateret rustfrit stål | ≤ 900 N/mm² | 18 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
Austenitisk rustfrit stål | ≤ 1100 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
Martensitisk rustfrit stål | ≤ 1200 N/mm² | 15 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
Titanium og titaniumlegeringer | ≤ 850 N/mm² | 17 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
≤ 1400 N/mm² | 11 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
Speciallegeringer | ≤ 1600 N/mm² | 9 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
Støbte metaller | ||||||
Støbejern | ≤ 240 HB | 28 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤ 350 HB | 18 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
Kuglegrafit og smedejern | ≤ 240 HB | 24 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤ 350 HB | 22 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
Afkølet støbejern | ≤ 350 HB | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
Hårde materialer | ||||||
Fjederstål | ≤ 350 HB | 11 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
Forklaring |
vc = skærehastighed [m/min] |
f = tilførsel (mm/omdr.) |
De anbefalede skæringsværdier er referenceværdier og skal tilpasses de respektive forhold. |