Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

HSCo 90° undersænker med grøn ring DIN 335C

Undersænker HSCo, grøn ring
UNDERSÆNKER GRØN HSSE 90GR. M8 Ø16,5
ZEBRA

Varenr. 069401916
EAN 4011231603393

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Specielt velegnet til bearbejdning af rustfrit stål samt legeret eller højlegeret og rust- og syrefast stål.

Grat- og vibrationsfri undersænkning og afgratning


Præcisionsspidsforsænker med tre skær, præcisionsslebet



Optimeret spiralskærgeometri


Fremragende spåndannelse og -fjernelse



Bæredygtig produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genbrugsplast fra husholdningsaffald), 100 % genbrugelig og Cradle to Cradle-certificeret® bronze

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

For legerede ståltyper op til 1200 N/mm2 Rustfrit stål (A2, A4)

Materiale, der skal bearbejdes

Stål
Støbt metal
Rustfrit stål
Titanium
Speciallegeret

Kvalitet

ZEBRA-Premium

Diameter for fræsepunkt (d1)

16,5 mm

Skaftdiameter (d2)

10 mm

Spidsdiameter (d3)

3,2 mm

Længde (l1)

60 mm

Antal skærekanter (Z)

3 STK

Standarder

DIN 335

Form

C

Skæremateriale

HSCo

Undersænkningsvinkel

90 grader

Overflade

Ubelagt

Skafttype

Cylindrisk

Levetid (punktsystem)

2 af 4 punkter

Forsænkning, hastighed (pointsystemet)

2 ud af 4 punkter

Forsænkning, kvalitet (pointsystemet)

2 von 4 Punkten

Alsidighed (punktsystem)

2 af 4 punkter

Forsænkning, adfærd (pointsystemet)

2 von 4 Punkten

Undergruppe, materiale

Almindeligt byggestål
Ikke-legeret stål til hærdning
Legeret stål til hærdning
Nitridstål
Værktøjsstål
Højhastighedsstål
Støbejern
Sejt jern
Smedbart støbejern
Hvidt støbejern
Rustfrit stål, sulfateret
Rustfrit stål, austenitisk
Rustfrit stål, martensitisk
Titanium
Titaniumlegeringer
Speciallegeringer
Fjederstål

Tildeling af spidsforsænker til skruestandarder
Spidsforsænker, nominel diameter d1Til skruer med undersænket hovedTil skruer med undersænket hoved
DIN EN ISO 10642
(tidligere DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(tidligere DIN 963, 964, 965, 966)
6,3 mmM3M3
8,3 mmM4-
10,4 mmM5M4, M5
12,4 mmM6M6
16,5 mmM8M8
20,5 mm-M10
25,0 mmM10, M12M12
31,0 mmM16-
Skæringsværdier
Til diam. 6,3-12,4
MaterialebetegnelseBrudstyrkevcf
Ø 6,3Ø 8,3Ø 10,4Ø 12,4
Stål
Almindeligt byggestål≤ 500 N/mm²350,1200,1300,1400,150
≤ 1000 N/mm²330,0700,0800,0900,100
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål≤ 700 N/mm²350,1200,1300,1400,150
≤ 850 N/mm²330,1200,1300,1400,150
≤ 1000 N/mm²220,0700,0800,0900,100
Legeret, bratkølet og hærdet stål≤ 1000 N/mm²170,1200,1300,1400,150
≤ 1400 N/mm²130,0700,0800,0900,100
Nitridstål≤ 1000 N/mm²170,0700,0800,0900,100
≤ 1400 N/mm²130,0400,0500,0600,060
Værktøjsstål≤ 850 N/mm²190,0700,0800,0900,100
≤ 1400 N/mm²170,0400,0500,0600,060
Højhastighedsstål≤ 1400 N/mm²170,0400,0500,0600,060
Rustfrit stål
Sulfateret rustfrit stål≤ 900 N/mm²180,0680,0810,0900,100
Austenitisk rustfrit stål≤ 1100 N/mm²130,0400,0500,0600,060
Martensitisk rustfrit stål≤ 1200 N/mm²150,0400,0500,0600,060
Titanium og titaniumlegeringer≤ 850 N/mm²170,0700,0800,0900,100
≤ 1400 N/mm²110,0400,0500,0600,060
Speciallegeringer≤ 1600 N/mm²90,0700,0800,0900,100
Støbte metaller
Støbejern≤ 240 HB280,1200,1300,1400,150
≤ 350 HB180,1200,1300,1400,150
Kuglegrafit og smedejern≤ 240 HB240,1200,1300,1400,150
≤ 350 HB220,1200,1300,1400,150
Afkølet støbejern≤ 350 HB90,0400,0500,0600,060
Hårde materialer
Fjederstål≤ 350 HB110,0400,0500,0600,060
Til diam. 16,5-31
MaterialebetegnelseBrudstyrkevcf
Ø 16,5Ø 20,5Ø 25Ø 31
Stål
Almindeligt byggestål≤ 500 N/mm²350,1700,1800,2100,240
≤ 1000 N/mm²330,1100,1300,1500,170
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål≤ 700 N/mm²350,1700,1800,2100,240
≤ 850 N/mm²330,1700,1800,2100,240
≤ 1000 N/mm²220,1100,1300,1500,170
Legeret, bratkølet og hærdet stål≤ 1000 N/mm²170,1700,1800,2100,240
≤ 1400 N/mm²130,1100,1300,1500,170
Nitridstål≤ 1000 N/mm²170,1100,1300,1500,170
≤ 1400 N/mm²130,0700,0800,0900,120
Værktøjsstål≤ 850 N/mm²190,1100,1300,1500,170
≤ 1400 N/mm²170,0700,0800,0900,120
Højhastighedsstål≤ 1400 N/mm²170,0700,0800,1500,120
Rustfrit stål
Sulfateret rustfrit stål≤ 900 N/mm²180,1100,1300,1500,170
Austenitisk rustfrit stål≤ 1100 N/mm²130,0700,0800,0900,120
Martensitisk rustfrit stål≤ 1200 N/mm²150,0700,0800,0900,120
Titanium og titaniumlegeringer≤ 850 N/mm²170,1100,1300,1500,170
≤ 1400 N/mm²110,0700,0800,0900,120
Speciallegeringer≤ 1600 N/mm²90,1100,1300,1500,170
Støbte metaller
Støbejern≤ 240 HB280,1700,1800,2100,240
≤ 350 HB180,1700,1800,2100,240
Kuglegrafit og smedejern≤ 240 HB240,1700,1800,2100,240
≤ 350 HB220,1700,1800,2100,240
Afkølet støbejern≤ 350 HB90,0700,0800,0900,120
Hårde materialer
Fjederstål≤ 350 HB110,0700,0800,0900,120
Forklaring
vc = skærehastighed [m/min]
f = tilførsel (mm/omdr.)
De anbefalede skæringsværdier er referenceværdier og skal tilpasses de respektive forhold.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger