Undersænker, gul/blå ring, HSS 90 grader DIN 335 C
Undersænker HSS 90° DIN 335C gul/blå ring
UNDERSÆNKER BLÅ-GUL HSS 90GR.Ø16,5MM
ZEBRA
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Grat- og vibrationsfri undersænkning og afgratning
Præcisionsspidsforsænker med tre skær, præcisionsslebet
Optimeret geometri til håndstyret brug
Mindre kraftanstrengelse, forbedret undersænkningskvalitet og spånfjernelse sammenlignet med konventionelle spidsforsænkere
Bæredygtig produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genbrugsplast fra husholdningsaffald), 100 % genbrugelig og Cradle to Cradle-certificeret® bronze
Materiale, der skal bearbejdes | Stål |
Kvalitet | ZEBRA-Premium |
Diameter for fræsepunkt (d1) | 16,5 mm |
Skaftdiameter (d2) | 10 mm |
Spidsdiameter (d3) | 3,2 mm |
Længde (l1) | 60 mm |
Antal skærekanter (Z) | 3 STK |
Standarder | DIN 335 |
Form | C |
Skæremateriale | HSS |
Undersænkningsvinkel | 90 grader |
Overflade | Ubelagt |
Skafttype | Cylindrisk |
Levetid (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Forsænkning, hastighed (pointsystemet) | 2 ud af 4 punkter |
Forsænkning, kvalitet (pointsystemet) | 3 von 4 Punkten |
Alsidighed (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Forsænkning, adfærd (pointsystemet) | 3 von 4 Punkten |
Undergruppe, materiale | Almindeligt byggestål |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!