Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Spidsforsænker gul/blå ring HSS-bor 90° kort

Undersænker HSS bit 90° kort
UNDERSÆNKER BITS 90 GR.Ø16,5MM

Varenr. 0694025016

EAN 4062856933198

Prisvisning for kunder efter login
Spidsforsænker gul/blå ring HSS-bor 90° kort

Varenr. 0694025016
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
Særligt velegnet til bearbejdning af konventionelt stål, støbejern og ikke-jernholdige metaller (aluminium, kobber, aluminiumlegeringer og plast) med håndholdte maskiner.

Grat- og vibrationsfri undersænkning og afgratning


Præcisionsundersænker med tre skær, præcisionsslebet



Optimeret geometri til håndholdte værktøjer


Mindre kraftanstrengelse og forbedret undersænkningskvalitet og spånfjernelse sammenlignet med traditionelle undersænkere



Standardiseret 1/4" sekskantet skaft


  • Intet slip i borepatronen, passer til bitholdere

  • Mulighed for hurtigt skift mellem undersænkning og skruning


Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genanvendt plast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale, der skal bearbejdes

Ikke-jernholdigt metal, Stål

Kvalitet

ZEBRA-Premium

Diameter for fræsepunkt (d1)

16,5 mm

Skaftdiameter (d2)

1/4 tommer

Spidsdiameter (d3)

3,2 mm

Længde (l1)

37 mm

Antal skærekanter (Z)

3 STK

Skæremateriale

HSS

Undersænkningsvinkel

90 grader

Overflade

Almindelig

Levetid (punktsystem)

2 af 4 punkter

Forsænkning, hastighed (pointsystemet)

2 ud af 4 punkter

Forsænkning, kvalitet (pointsystemet)

3 von 4 Punkten

Alsidighed (punktsystem)

2 af 4 punkter

Forsænkning, adfærd (pointsystemet)

3 von 4 Punkten

Materialeundergruppe

Almindeligt byggestål, Ikke-legeret stål til hærdning, Legeret stål til hærdning, Højhastighedsstål, Nitridstål, Værktøjsstål, Støbejern, Sejt jern, Smedbart støbejern, Aluminium, Aluminiumsmedelegeringer, Aluminiumlegeringer, Hvidt støbejern, Aluminiumstøbelegeringer (< 10 % silikone), Aluminiumstøbelegeringer (> 10 % silikone), Magnesiumlegeringer, Kobber, lavlegeret, Messing, kortspånet, Messing, langspånet, Bronze, kortspånet, Bronze, langspånet, Plast, termohærdet, Plast, termoplast, Plast, aramidfiberforstærket, Plast, glas-/kulfiberforstærket

Tildeling af spidsforsænker til skruestandarder
Spidsforsænker, nominel diameter d1 Til skruer med undersænket hoved Til skruer med undersænket hoved
DIN EN ISO 10642
(tidligere DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(tidligere DIN 963, 964, 965, 966)
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
Forklaring
vc = skærehastighed [m/min]
f = tilførsel (mm/omdr.)
De anbefalede skæringsværdier er referenceværdier og skal tilpasses de respektive forhold.
Til Ø 12,4-20,5
Materialebetegnelse Brudstyrke vc f
Ø 12,4 Ø 16,5 Ø 20,5
Almindeligt byggestål ≤ 500 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
Ulegeret, varmebehandlet stål ≤ 700 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 850 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
Legeret, varmebehandlet stål ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Nitridstål ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Værktøjsstål ≤ 850 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Højhastighedsstål ≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Støbejern ≤ 240 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
SG-jern og aducerjern ≤ 240 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
Afkølet støbejern ≤ 350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
Aluminium og aluminiumlegeringer ≤ 400 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Aluminiumsmedelegeringer ≤ 650 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Aluminiumstøbelegeringer ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Aluminiumstøbelegeringer > 10 % Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Magnesiumlegeringer ≤ 400 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Kobber, lavlegeret ≤ 500 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Messing, kortspånet ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Messing, langspånet ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Bronze, kortspånet ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Bronze, kortspånet ≤ 850 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Bronze, langspånet ≤ 850 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Bronze, langspånet ≤ 1000 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Plast ≤ 150 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Skæreværdier for spidsforsænker HSS-bor 90° kort
Til Ø 6,3-10,4
Materialebetegnelse Brudstyrke vc f
Ø 6,3 Ø 8,3 Ø 10,4
Almindeligt byggestål ≤ 500 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
Ulegeret, varmebehandlet stål ≤ 700 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 850 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
Legeret, varmebehandlet stål ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Nitridstål ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Værktøjsstål ≤ 850 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Højhastighedsstål ≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Støbejern ≤ 240 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
SG-jern og aducerjern ≤ 240 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
Afkølet støbejern ≤ 350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
Aluminium og aluminiumlegeringer ≤ 400 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Aluminiumsmedelegeringer ≤ 650 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Aluminiumstøbelegeringer ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Aluminiumstøbelegeringer > 10 % Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Magnesiumlegeringer ≤ 400 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Kobber, lavlegeret ≤ 500 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Messing, kortspånet ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Messing, langspånet ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Bronze, kortspånet ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Bronze, kortspånet ≤ 850 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Bronze, langspånet ≤ 850 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Bronze, langspånet ≤ 1000 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Plast ≤ 150 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Bore- og skæreskum CUT+COOL

CUT + COOL BORE- OG SKÆRESKUM 400ML

Meget aktiv, højtydende skæreskum til alt spåntagende arbejde.
CUT+COOL perfekt bore- og skæreolie

BORE- OG SKÆREOLIE - PERFECT, 400 ML

Højtydende skæreolie til de tungeste spåntagende maskinbearbejdninger og høje skærehastigheder
Cut+Cool Perfect bore-/skærepasta

CUT+COOL BORE/SKÆREPASTA PERFECT, 500ML

Optimale resultater og sikkerhed for alle materialer og anvendelsesområder