Spidsforsænker gul/blå ring HSS-bor 90° kort
Undersænker HSS bit 90° kort
UNDERSÆNKER BITS 90 GR.Ø20,5MM
Varenr. 0694025020
EAN 4062856933204
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Grat- og vibrationsfri undersænkning og afgratning
Præcisionsundersænker med tre skær, præcisionsslebet
Optimeret geometri til håndholdte værktøjer
Mindre kraftanstrengelse og forbedret undersænkningskvalitet og spånfjernelse sammenlignet med traditionelle undersænkere
Standardiseret 1/4" sekskantet skaft
- Intet slip i borepatronen, passer til bitholdere
- Mulighed for hurtigt skift mellem undersænkning og skruning
Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genanvendt plast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig
![]() | |
Materiale, der skal bearbejdes | Ikke-jernholdigt metal, Stål |
Kvalitet | ZEBRA-Premium |
Diameter for fræsepunkt (d1) | 20,5 mm |
Skaftdiameter (d2) | 1/4 tommer |
Spidsdiameter (d3) | 3,5 mm |
Længde (l1) | 41 mm |
Antal skærekanter (Z) | 3 STK |
Skæremateriale | HSS |
Undersænkningsvinkel | 90 grader |
Overflade | Almindelig |
Levetid (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Forsænkning, hastighed (pointsystemet) | 2 ud af 4 punkter |
Forsænkning, kvalitet (pointsystemet) | 3 von 4 Punkten |
Alsidighed (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Forsænkning, adfærd (pointsystemet) | 3 von 4 Punkten |
Materialeundergruppe | Almindeligt byggestål, Ikke-legeret stål til hærdning, Legeret stål til hærdning, Højhastighedsstål, Nitridstål, Værktøjsstål, Støbejern, Sejt jern, Smedbart støbejern, Aluminium, Aluminiumsmedelegeringer, Aluminiumlegeringer, Hvidt støbejern, Aluminiumstøbelegeringer (< 10 % silikone), Aluminiumstøbelegeringer (> 10 % silikone), Magnesiumlegeringer, Kobber, lavlegeret, Messing, kortspånet, Messing, langspånet, Bronze, kortspånet, Bronze, langspånet, Plast, termohærdet, Plast, termoplast, Plast, aramidfiberforstærket, Plast, glas-/kulfiberforstærket |
| Tildeling af spidsforsænker til skruestandarder | Spidsforsænker, nominel diameter d1 | Til skruer med undersænket hoved | Til skruer med undersænket hoved |
| DIN EN ISO 10642 (tidligere DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (tidligere DIN 963, 964, 965, 966) | |
| 6,3 mm | M3 | M3 |
| 8,3 mm | M4 | - |
| 10,4 mm | M5 | M4, M5 |
| 12,4 mm | M6 | M6 |
| 16,5 mm | M8 | M8 |
| 20,5 mm | - | M10 |
| Forklaring | |
| vc = skærehastighed [m/min] | |
| f = tilførsel (mm/omdr.) | |
| De anbefalede skæringsværdier er referenceværdier og skal tilpasses de respektive forhold. | |
| Til Ø 12,4-20,5 | |||||
| Materialebetegnelse | Brudstyrke | vc | f | ||
| Ø 12,4 | Ø 16,5 | Ø 20,5 | |||
| Almindeligt byggestål | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Ulegeret, varmebehandlet stål | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| ≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Legeret, varmebehandlet stål | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
| Nitridstål | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
| Værktøjsstål | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
| Højhastighedsstål | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
| Støbejern | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| SG-jern og aducerjern | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Afkølet støbejern | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Aluminium og aluminiumlegeringer | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Aluminiumsmedelegeringer | ≤ 650 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Aluminiumstøbelegeringer ≤ 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Aluminiumstøbelegeringer > 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Magnesiumlegeringer | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Kobber, lavlegeret | ≤ 500 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Messing, kortspånet | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Messing, langspånet | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Bronze, kortspånet | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Bronze, kortspånet | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Bronze, langspånet | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Bronze, langspånet | ≤ 1000 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Plast | ≤ 150 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Skæreværdier for spidsforsænker HSS-bor 90° kort | |||||
| Til Ø 6,3-10,4 | |||||
| Materialebetegnelse | Brudstyrke | vc | f | ||
| Ø 6,3 | Ø 8,3 | Ø 10,4 | |||
| Almindeligt byggestål | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Ulegeret, varmebehandlet stål | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| ≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Legeret, varmebehandlet stål | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Nitridstål | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Værktøjsstål | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Højhastighedsstål | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Støbejern | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| SG-jern og aducerjern | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Afkølet støbejern | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Aluminium og aluminiumlegeringer | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Aluminiumsmedelegeringer | ≤ 650 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Aluminiumstøbelegeringer ≤ 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Aluminiumstøbelegeringer > 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Magnesiumlegeringer | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Kobber, lavlegeret | ≤ 500 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Messing, kortspånet | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Messing, langspånet | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Bronze, kortspånet | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Bronze, kortspånet | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Bronze, langspånet | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Bronze, langspånet | ≤ 1000 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Plast | ≤ 150 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!