Spiralbor HSCO DIN 338 SMART STEP
Spiralbor HSCo DIN 338 R2 SMART STEP
SPIRALBOR SMARTSTEP HSCO DIN338, Ø8,5MM
ZEBRA SMART STEP
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Nydesignet geometri til trappeborespids (fra Ø 2,5 mm)
Betydeligt hurtigere end konventionelle spiralbor
Betydelig mindre kraftanstrengelse sammenlignet med boring med et konventionelt, ekstra langt spiralbor
Præcise runde huller uden midterstansning
Ekstremt praktisk boring
- Sparer forboring, præcis punktboring uden decentrering
- Boring med hældning mulig
- Enkel opboring eller udvidelse af et eksisterende borehul
- Perfekt til udboring af nitter
- Ideel til boring i runde materialer eller rør med høje krav til centrering, præcision og levetid, f.eks. i gelænderkonstruktion
Første spiralbor, der muliggør præcis håndholdt boring af op til Ø 20 mm huller uden forboring
- Optimeret geometri for trappeborespids
- Skaft reduceret til Ø 12,7 mm fra > 13,0 mm nominel huldiameter til brug i alle almindelige 3-kæbers borepatroner
3-sidet skaft (fra Ø 4 mm)
- Ingen vridning i borepatronen: hurtigere, mere behageligt arbejde
- Optimal overførsel af kraft
- Beskyttelse af borepatronen mod beskadigelse
- Der kræves kun lidt arbejde for at åbne og lukke borepatronen
Bæredygtig produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genbrugsplast fra husholdningsaffald), 100 % genbrugelig og Cradle to Cradle-certificeret® i bronze
Bemærk den forlængede borespids (se mål l3) i forbindelse med blindhuller!
- Perfekt til boring i runde rør (f.eks. i gelænderkonstruktion), til udboring af gevindbolte, nittehuller, til boring i metalplader og tyndvæggede profilmaterialer
- Ideel til komfortabel og hurtig højpræcisionsboring i massive materialer
- Ideel til store huldiametre
Egnet til maskintype | Bormaskiner |
Materiale, der skal bearbejdes | Stål |
Kvalitet | ZEBRA-Premium |
Standard / boredybde | DIN 338 / 5 x D |
Diameter (Ø) | 8,5 mm |
Længde (l1) | 117 mm |
Spånnotlængde (l2) | 75 mm |
Borspidslængde (l3) | 7,3 mm |
Skafttype | 3-sidet skaft |
Overflade | Oxid raffineret |
Skæremateriale | HSCo |
Levetid (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Borehastighed (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Borekvalitet (punktsystem) ( ) | 4 af 4 punkter |
Alsidighed (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Borereaktion (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Egnet til bor (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Egnet til trådløse boremaskiner (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Egnet til søjleboremaskine (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Selvcentrerende | Ja |
Egnet til trækstyrke | 1200 N/mm² |
Undergruppe, materiale | Almindeligt byggestål |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!