Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Spiralbor HSCO DIN 338 TYPE RN

Spiralbor HSCo DIN 338 type RN, bruneret, Red Line
SPIRALBOR HSCO DIN 338 7,5MM TYPE RN
REDSTRIPE

Varenr. 0617400750
EAN 4056807635668

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Det prisbillige, robuste montagebor til hurtigt arbejde i rustfrit stål og varmebestandige ståltyper, almindelige, brede anvendelser i stål med op til 1.000 N/mm² styrke og støbejern.

Hurtig boring


  • Finerslibning sikrer mindre friktion under boring og derfor mindre fremføringskraft.

  • Den robuste punktslibning med kort designet arbejdslængde muliggør hurtig boring ved hjælp af akku- og kablede bor på byggepladsen og ved montage.

  • Meget effektiv spånfjernelse.

Selvcentrerende


  • Krydsslibning sikrer også en fremragende centreringseffekt på selv buede overflader og fjerner behovet for kørning.

God skæreevne


  • Skærematerialet HSCo (M35) indeholder 5 % kobolt, der giver højere varmebestandighed og hårdhed til skrappe krav.
Bemærk

Borskaftet ned drejes fra 13,0 mm dia. til 12,7 mm dia.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Stål og rustfrit stål

Materiale, der skal bearbejdes

Rustfrit stål
Stål

Standard / boredybde

DIN 338 / 5 x D

Diameter (Ø)

7,5 mm

Længde (l1)

109 mm

Spånnotlængde (l2)

69 mm

Skafttype

Cylindrisk

Overflade

Fordampet

Skæremateriale

HSCo

Spidsens vinkel

130 grader

Levetid (punktsystem)

3 af 4 punkter

Borehastighed (punktsystem)

2 af 4 punkter

Borekvalitet (punktsystem) ( )

2 af 4 punkter

Alsidighed (punktsystem)

3 af 4 punkter

Borereaktion (punktsystem)

3 af 4 punkter

Egnet til bor (punktsystem)

2 af 4 punkter

Egnet til trådløse boremaskiner (punktsystem)

2 af 4 punkter

Egnet til søjleboremaskine (punktsystem)

1 af 4 punkter

Selvcentrerende

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger